• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Batterijcartridgedruk GCG 18V-600

Artikelnummer: 06019C4001
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
Producttype Vetspuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019C4001
EAN/GTIN 3165140708920
Nummer fabrikant 06019C4001
L-nummer L00590 1107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accupatroonpers GCG 18V-600
  • Eerste accupatroonpers van Bosch: 100 % compatibel met alle Bosch Professional 18 volt accu's
  • Makkelijk de materiaalstroom regelen: snelheidsvoorkeuze met 9 snelheidsinstellingen en variabele snelheidstrigger
  • Snelle werkvoortgang, zelfs bij kleefstoffen met een hoge viscositeit: 3,5 kN drukkracht gecombineerd met een maximale doorvoersnelheid van 8 mm/s
  • Geen druipen of lekken van materiaal: automatische omkeerfunctie met stoterstang stopt de druk wanneer de trekker wordt losgelaten

Levering:

  • Kartonnen doos