Combiset: 2-delige haakse slijperset: GWS 22-230 J + GWS 880 in werkmanskoffer

Artikelnummer: 06018C1308
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06018C1308
EAN/GTIN 4059952634678
Nummer fabrikant 06018C1308
L-nummer L00590 1607
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combiset: 2-delige haakse slijperset: GWS 22-230 J + GWS 880
  • De haakse slijpers zijn de perfecte combinatie voor alle professionele eisen
  • GWS 22-230 J - zachte aanloop en herstartbeveiliging voor een betere bescherming van de gebruiker
  • GWS 22-230 J - hoge afnamesnelheid dankzij nieuwe 2.200 watt motor maakt overtuigende snijresultaten mogelijk
  • GWS 880 - uitstekende controle over het gereedschap dankzij de kleine greepomtrek en het ergonomische ontwerp
  • Herstart bescherming voor verhoogde gebruikersbescherming
  • Inbegrepen in de levering: Haakse slijpmachine GWS 22-230 J Professional , haakse slijpmachine GWS 880 Professional , werkmanskoffer

Kenmerk:

  • Volume: 56,172 dm3
  • Brutogewicht: 12,31 kg
  • Nettogewicht: 9,5 kg
  • Dimensie Breedte: 380 mm
  • Hoogteafmeting: 190 mm
  • Lengte afmeting: 778 mm

Levering:

  • Hoekslijpmachine GWS 22-230 J Professional
  • Hoekslijpmachine GWS 880 Professional
  • Gereedschapskist

Geschikte producten