ReciprozaagGSA 1300 PCE

Artikelnummer: 060164E200
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 060164E200
EAN/GTIN 3165140578288
Nummer fabrikant 060164E200
L-nummer L00590 170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSA 1300 PCE-sabelzaag, de GSA 1300 PCE Professional met lage vibratie, biedt extreem hoge prestaties met minimale vibratie
  • Hun anti-vibratiehandvat en een evenwichtige gewichtsverdeling zorgen voor vermoeiingsvrij werken

Kenmerk:

  • Gewicht: 4,1 kg
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 0 - 2900 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1300 W
  • Zaag, slaglengte: 28 mm
  • Zaagdiepte in hout: 230 mm
  • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 20 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 21. 0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 90 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 165 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 480 mm

Levering:

  • Gereedschapskoffer
  • 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 403)
  • 1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 416)

Geschikte producten