Slagschroefmachine GDS 30

Artikelnummer: 0601435103
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601435103
EAN/GTIN 3165140922944
Nummer fabrikant 0601435103
L-nummer L00590 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagschroefmachine GDS 30
  • de kabelgebonden GDS 30 PROFESSIONAL is een krachtige roterende slagmoersleutel voor grote schroefverbindingen
  • De indrukwekkende motor van 920 watt met een maximumkoppel van 1

Kenmerk:

  • Koppel, max. (harde schroefhouder): 1000 Nm
  • Koppel, max. (zachte schroefhouder): 500 Nm
  • Gewicht: 7. 3 kg
  • Nominale snelheid: 860 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 920 W
  • Schroef-Ø, max.: max. M 30
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 4. 0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onvastheid K [aandraaien van bouten en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 0,5 m/s²
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 436 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 431 mm
  • Gereedschapshouder: 1'' vierkant

Levering:

  • Gereedschapskoffer
  • Extra handvat
  • Veringsbeugel