Omschrijving:
	
	
                
                    
		Excentrische schuurmachine GEX 185-LI, De Bosch Professional GEX 185-LI is perfect ontworpen om een evenwichtige, stabiele schuurwerking en minder vermoeidheid van de armen te garanderen. De zeer efficiënte borstelloze motor heeft een looptijd van maximaal 40 minuten en een constant afnamegebied dat bijna gelijk is aan dat van een slijpmachine met snoer. Het apparaat is compatibel met alle Bosch 18V-accu’s. Het compacte, lichte en ergonomische ontwerp en de geringe trillingen maken deze veelzijdige schuurmachine eenvoudig en comfortabel met één hand te gebruiken. De GEX 185-LI is ideaal voor het schuren van hout en houtmaterialen, het verwijderen van oude verf en plamuur en het schuren van nieuwe stopverf en pleisterwerk. Het zorgt voor een eersteklas, glad oppervlak zonder strepen of krassen. Stuifzak (2 608 000 715)
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Excentriciteit: 1,25 mm
 - Onbelast toerental: 6.000 – 10.000 min-1
 - nullasttoerental, tot: 10.000 min-1
 - nullasttoerental, van: 6.000 min-1
 - Bevestiging van schuurmiddelen: Klittenbandsluiting 
 - schuurschijf-Ø: 125 mm
 - Diameter van het oscillerende circuit: 2,5 mm
 - Trillingsemissiewaarde Ah [massief hout slijpen]: 2.2 m/s²
 - Omwentelingen: 12.000 – 20.000 min-1
 - schuurbeweging, tot: 20.000 min-1
 - schuurbeweging, van: 12.000 min-1
 - Spanning, elektrisch: 18V
 - Onzekerheid K [massief hout malen]: 1.5 m/s²