Excenterslijper GEX 185-LI

Artikelnummer: 06013A5000
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
Artikelnummer 06013A5000
EAN/GTIN 3165140601160
Nummer fabrikant 06013A5000
L-nummer L00620 107637
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Excentrische schuurmachine GEX 185-LI, De Bosch Professional GEX 185-LI is perfect ontworpen om een evenwichtige, stabiele schuurwerking en minder vermoeidheid van de armen te garanderen. De zeer efficiënte borstelloze motor heeft een looptijd van maximaal 40 minuten en een constant afnamegebied dat bijna gelijk is aan dat van een slijpmachine met snoer. Het apparaat is compatibel met alle Bosch 18V-accu’s. Het compacte, lichte en ergonomische ontwerp en de geringe trillingen maken deze veelzijdige schuurmachine eenvoudig en comfortabel met één hand te gebruiken. De GEX 185-LI is ideaal voor het schuren van hout en houtmaterialen, het verwijderen van oude verf en plamuur en het schuren van nieuwe stopverf en pleisterwerk. Het zorgt voor een eersteklas, glad oppervlak zonder strepen of krassen. L-BOXX-inzetstuk voor apparaat. L-BOXX 238. Stuifzak (2 608 000 715)

Kenmerk:

  • Excentriciteit: 1,25 mm
  • Onbelast toerental: 6.000 – 10.000 min-1
  • nullasttoerental, tot: 10.000 min-1
  • nullasttoerental, van: 6.000 min-1
  • Bevestiging van schuurmiddelen: Klittenbandsluiting
  • schuurschijf-Ø: 125 mm
  • Diameter van het oscillerende circuit: 2,5 mm
  • Trillingsemissiewaarde Ah [massief hout slijpen]: 2.2 m/s²
  • Omwentelingen: 12.000 – 20.000 min-1
  • schuurbeweging, tot: 20.000 min-1
  • schuurbeweging, van: 12.000 min-1
  • Onzekerheid K [massief hout malen]: 1.5 m/s²