Omschrijving:
accu-excenterschuurmachines GEX 18V-150-3, de uitstekende balans en het werkstuk-close grip gebied van de GEX 18V-150-3 Professionele willekeurige baan schuurmachine bieden optimale controle in alle werkposities. Dankzij de uitstekende ergonomie is het apparaat eenvoudig te gebruiken met één of twee handen om vermoeidheid tijdens het slijpen gedurende een lange periode te verminderen. Deze slijpmachine is uiterst efficiënt dankzij de borstelloze motor en het 3 mm oscillerende circuit en biedt hoge verwijderingssnelheden. Bovendien wordt er aanzienlijk minder stof geproduceerd dankzij de geïntegreerde venturi-luchtkanalen en de innovatieve stofbak met geïntegreerde Click&Clean-interface. Dankzij de HMI is de bediening zeer eenvoudig en intuïtief. De GEX 18V-150-3 Professional is ideaal voor het verwijderen van hout, verf en lak, evenals voor tussenliggende en fijnslijpen-oppervlakken. Hij is compatibel met alle 18V-accu’s, idealiter met ProCORE18V 4.0Ah voor een perfecte balans. De GEX 18V-150-3 Professional heeft een stofbak, voorkeuze van de snelheid, batterijniveau-indicator en beschermring, evenals een 150 mm schuurschijf. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). L-BOXX WISSELPLAAT (1 600 A03 811). 1 x schuurblad C470, beste voor hout + verf, 120 (afzonderlijk verkrijgbaar als een verpakking van 5 stuks: 2 608 901 106). Stofbak (2 608 000 896). beschermring voor 150 mm (2 608 000 895)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Nee
- Excentriciteit: 1,50 mm
- gewicht excl. accu: 1,4 kg
- Onbelast toerental: 5.000 – 10.000 tpm
- nullasttoerental, tot: 10.000 omw./min
- nullasttoerental, van: 5.000 omw./min
- schuurschijf-Ø: 150 mm
- Diameter van het oscillerende circuit: 3,0 mm
- Trillingsemissiewaarde Ah [massief hout slijpen]: 2.5 m/s²
- Omwentelingen: 10.000 – 20.000 min-1
- schuurbeweging, tot: 20.000 min-1
- schuurbeweging, van: 10.000 min-1
- Onzekerheid K [massief hout malen]: 1.5 m/s²