GSB 13 RE

Artikelnummer: 0601217100
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Klopboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601217100
EAN/GTIN 3165140371902
Nummer fabrikant 0601217100
L-nummer L00590 775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klopboormachine GSB 13 RE
  • de GSB 13 RE PROFESSIONAL is een compacte 1-speed boormachine voor beginners
  • Het lage gewicht van 1,8 kg en de compacte behuizing zorgen voor comfort in het rijgedrag en de wendbaarheid

Kenmerk:

  • vermogen: 301 W
  • Boorhouder, type: snelspanboorhouder
  • Boorhouderbereik, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Boor-Ø hout: 25 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 15 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1/2″-20 UNF
  • Gewicht: 1.. 8 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 2800 min-1
  • Nominaal koppel: 1,8 Nm
  • Nominaal ingangsvermogen: 600 W
  • Slagsnelheid bij nullastsnelheid: 0 - 44800 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 3. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in beton]: 26,0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Diameter spilhals: 43. 0 mm
  • Veiligheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Veiligheid K [slagboren in beton]: 3,0 m/s²
  • Veiligheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 266 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 180 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 180 mm
  • Gereedschaphouder: 1/2″-20 UNF

Levering:

  • Dieptestop 210 mm
  • Snelle boorhouder 13 mm

Geschikte producten