Klopboormachine GSB 16 RE, met tas voor vakmensen

Artikelnummer: 060114E500
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Klopboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 060114E500
EAN/GTIN 3165140519267
Nummer fabrikant 060114E500
L-nummer L00590 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klopboormachine GSB 16 RE
  • De snelste in zijn klasse
  • 750 W voor de snelste werkvoortgang
  • Compact ontwerp voor optimale hantering
  • Robuuste metalen tandwielkast voor lange levensduur

Kenmerk:

  • vermogen: 380 W
  • Boorhouder, uitvoering: snelboorhouder
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Boor-Ø hout: 30 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 18 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1/2″-20 UNF
  • Gewicht: 2. 2 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 2800 min-1
  • Nominaal koppel: 2,3 Nm
  • Nominaal ingangsvermogen: 750 W
  • Slagsnelheid bij nullastsnelheid: 0 - 47600 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 5. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [draadsnijden]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in beton]: 15,0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Diameter spilhals: 43. 0 mm
  • Zekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Zekerheid K [tappen]: 1,5 m/s²
  • Zekerheid K [slagboren in beton]: 2,4 m/s²
  • Zekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 83 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 214 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 285 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2″-20 UNF

Levering:

  • Extra handgreep
  • Gereedschapskoffer
  • Dieptestop 210 mm
  • Snelle boorhouder 13 mm

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen