• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stroomtang GMC 600-15 + MH 1

Artikelnummer: 0601077601
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0601077601
EAN/GTIN 4053423340624
Nummer fabrikant 0601077601
L-nummer L00620 107547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Stroomtang GMC 600-15 + MH 1. GMC 600-15 + MH 1, De GMC 600-15 Professional verhoogt uw efficiëntie door nauwkeurige meetwaarden in tal van toepassingen. Hij biedt veelzijdige meetmogelijkheden, bijvoorbeeld wisselstroom tot 600 A en zowel gelijkspanning als wisselspanning tot 600 V. Het grote LCD-display met geïnverteerde weergave zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid en de True RMS-meting voor precisie. Dankzij de robuuste uitvoering met beschermingsklasse IP54 is deze stroomtang bestand tegen onbedoeld vallen en ruwe omstandigheden en daarmee een betrouwbare metgezel op veeleisende werkplekken. De GMC 600-15 Professional is ideaal voor elektriciens en HVAC-technici en perfect geschikt voor elektrische installaties, onderhoud en reparaties. Het compacte en ergonomische ontwerp maakt bediening met één hand mogelijk en de aparte magneetbevestiging (MH 1 Professional) biedt nog meer comfort door handsfree gebruik. Met CAT IV 300 en CAT III 600 V geteste nominale waarden voor hoge veiligheid is deze stroomtang bijzonder geschikt voor het meten van hoge stromen in geïsoleerde kabels. De GMC 600-15 Professional is compatibel met een lithium-ion-accu. Hierdoor kan hij naadloos worden geïntegreerd in uw gereedschapsuitrusting en levert hij langdurige prestaties. Tot de uitrusting behoren ook hoogwaardige meetstrips van flexibel en duurzaam siliconen. De hold-functie registreert meetwaarden, terwijl de comfortabele handgreep zorgt voor minder vermoeidheid bij langdurig gebruik. Dit maakt de stroomtang tot een onmisbaar gereedschap voor professionals die waarde hechten aan precisie en betrouwbaarheid. Tas. 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Kenmerk:

  • AC-spanning: 600V
  • AC-spanningsnauwkeurigheid: ± 1,2 % + 5
  • AC-stroom: 600A
  • Akoestische terugmelding: ja
  • Resolutie AC-spanning: 0,1V
  • Resolutie AC-stroom: 0,1A
  • Resolutie DC-spanning: 0,1V
  • Resolutie doorlaat: 0,1 Ohm
  • Resolutie weerstand: 0,01 MOhm
  • DC-spanning: 600V
  • Displaytype: LCD geïnverteerd
  • Doorlaat: ja
  • Werkelijke effectieve waarde: ja
  • Nauwkeurigheid AC-stroom: ± 1,8 % + 5
  • Nauwkeurigheid DC-spanning: ± 1,0 % + 3
  • Nauwkeurigheid doorlaat: ± 1,0 % + 5
  • Nauwkeurigheid weerstand: ± 2,0 % + 5
  • IP-bescherming: IP54
  • Veiligheidsklasse: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Sectie-aanduiding: 82

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan