GDM 600-15-multimeter met MH1

Artikelnummer: 0601077301
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
Artikelnummer 0601077301
EAN/GTIN 4053423340648
Nummer fabrikant 0601077301
L-nummer L00620 107556
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Multimeter GDM 600-15 met MH1. GDM 600-15 met MH1 , De GDM 600-15 Professional verhoogt uw efficiëntie door nauwkeurige True RMS-metingen. Het grote LCD-display met omgekeerd beeld zorgt voor duidelijk afleesbare meetwaarden bij verschillende toepassingen. Dit veelzijdige gereedschap meet frequentie, doorlaatbaarheid, weerstand en capaciteit en registreert ook signaalschommelingen met min/max/gemiddelde metingen. Met beschermingsklasse IP65 voor verbeterde duurzaamheid en bescherming tegen vallen van maximaal 2 m hoogte is hij bijzonder robuust, zelfs onder extreme omstandigheden op de bouwplaats. En met een comfortabele handgreep voor minder vermoeidheid tijdens het werk kunt u erop vertrouwen dat de GDM 600-15 Professional de benodigde prestaties levert, zelfs onder bijzonder veeleisende omstandigheden. De GDM 600-15 Professional is ideaal voor elektriciens, HVAC-technici, facility managers en elektronici en de eerste keuze voor elektrische installaties, onderhoud en reparaties. Hij meet spanning, stroom en weerstand in verschillende elektrische systemen om ze te controleren op een goede werking of om fouten op te sporen. Het compacte ontwerp maakt bediening met één hand mogelijk, en een geïntegreerde standaard en een aparte magneetbevestiging zorgen zelfs voor comfortabel handsfree gebruik. De GDM 600-15 Professional is compatibel met een Li-ion-accu en biedt langdurige prestaties. Het is getest op veiligheid met een meetcircuitcategorie van CAT III 600 V en bevat bovendien hoogwaardige meetstrips van flexibel, duurzaam siliconen voor gegarandeerde betrouwbaarheid. Deze compacte en efficiënte multimeter ondersteunt u bij alle elektrotechnische taken. Tas. 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Kenmerk:

  • AC-spanning: 600V
  • AC-spanningsnauwkeurigheid: ± 1,0 % + 3
  • AC-stroom: 10A
  • Akoestische terugmelding: ja
  • Resolutie AC-spanning: 0,1mV
  • Resolutie AC-stroom: 0.001A
  • Resolutie DC-spanning: 0,1mV
  • Resolutie DC-stroom: 0,001A
  • Resolutie doorlaat: 0,1 Ohm
  • Resolutie frequentie: 0,01 Hz
  • Resolutie weerstand: 0,01 MOhm
  • DC-spanning: 600V
  • DC-stroom: 10A
  • Displaytype: LCD geïnverteerd
  • Doorlaat: ja
  • Werkelijke effectieve waarde: ja
  • Nauwkeurigheid AC-stroom: ± 1,5 % + 3
  • Nauwkeurigheid DC-spanning: ± 0,5 % + 2
  • Nauwkeurigheid DC-stroom: ± 1,0 % + 3
  • Nauwkeurigheid doorlaat: ± 1,0 % + 5
  • Nauwkeurigheid frequentie: ± 0,1 % + 2
  • Nauwkeurigheid Capaciteit: ± 1,9 % + 2
  • Nauwkeurigheid weerstand: ± 2,0 % + 5
  • IP-bescherming: IP65
  • Capaciteit: 1000 µF
  • Max. frequentie ACA: 10,0
  • Meetbereik voor frequentie: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Meetbereik voor weerstand: 40 MΩ
  • min. Frequentie ACA: 600,0
  • Veiligheidsklasse: CAT II 1000 V
  • Sectie-aanduiding: 82

Geschikte producten