Orbitale schuurmachine GSS 20-18 A.

Artikelnummer: 0601070101
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
Artikelnummer 0601070101
EAN/GTIN 4053423327366
Nummer fabrikant 0601070101
L-nummer L00620 107518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Excentrische schuurmachine GSS 20-18 A, Wie op zoek is naar een efficiënte schuurmachine voor comfortabel werken, heeft met de Bosch excentrische schuurmachine GSS 20-18 Professional precies het juiste gereedschap. Dankzij de lage trillingen, beperkt tot 3,2 m/s2, kunt u langdurig zonder vermoeidheid werken zonder dat uw hand gevoelloos wordt. De optimale balans van het gereedschap maakt bovendien moeiteloos schuren met één of twee handen in alle richtingen mogelijk. Deze schuurmachine biedt niet alleen veel comfort, maar heeft ook een ergonomische, antisliphandgreep voor moeiteloos werken. De Bosch excentrische schuurmachine GSS 20-18 Professional is ideaal voor meubelmakers en timmerlieden. U kunt er grote oppervlakken mee schuren voor het lakken, voegen gladmaken en randen afschuren. De Bosch excentrische schuurmachine GSS 20-18 Professional is een trillingsarm gereedschap met een optimale balans voor links- of rechtshandig werken en met een ergonomische, slipvaste handgreep. Bovendien beschikt hij over een stofdichte mechanica en een schakelbeveiliging. 1 x stofzak (1 619 PS1 104). 1 x stempelplaat (1 619 PS1 082). Karton

Kenmerk:

  • Onbelast toerental: 8.000 – 12.000 min-1
  • nullasttoerental, tot: 12.000 min-1
  • nullasttoerental, van: 8.000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 200W
  • Schuurplaat, breedte: 90 mm
  • Schuurplaat, lengte: 183 mm
  • Diameter van het oscillerende circuit: 2,0 mm
  • Trillingsemissie ah [plaatmateriaal schuren]: 3,0 m/s²
  • Trillingsfrequentie bij stationair draaien, tot: 24.000 min-1
  • trillingsfrequentie bij onbelast, van: 16.000 min-1
  • trillingsfrequentie bij onbelast: 16.000 – 24.000 min-1
  • Spanning, elektrisch: 230V
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Onzekerheid K [plaatmateriaal schuren]: 1.5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 90 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 155 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 251 mm