Optisch nivelleerapparaat GOL 20 G met statief BT 160, meetlat GR 500

Artikelnummer: 0601068403
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0601068403
EAN/GTIN 3165140744980
Nummer fabrikant 0601068403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Optisch waterpasinstrument GOL 20 G, Robuust en betrouwbaar - uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis, Ideaal voor gebruik buitenshuis door robuuste behuizing met stof- en spatwaterbescherming (IP 54), Lichtsterke lens voor een scherp beeld van het doel, Veilig transport door vergrendeling van de compensator, Insteldoorn; Binnenzeskant sleutel; Bouwstatief BT 160 Professional (0 601 091 200); Meetlat GR 500 Professional (0 601 094 300); Transportkoffer (1 600 A00 0LF); Loodstang

Kenmerk:

  • Werkgebied: 60 m
  • Werkbereik, waarde: 60 m
  • Bedrijfstemperatuur: -10 – 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur, tot: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur, van: -10 °C
  • Opslagtemperatuur: -20 – 70 °C
  • Opslagtemperatuur, tot: 70 °C
  • Opslagtemperatuur, van: -20 °C
  • Maateenheid: 400 Gon
  • Nivelleernauwkeurigheid: ± 3,0 mm op 30 m
  • Sectie-aanduiding: 82
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Vergroting: 20 x