Lijnlaser GLL 80-33 G, zaak van de handelaar

Artikelnummer: 0601065501
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
Artikelnummer 0601065501
EAN/GTIN 4053423303278
Nummer fabrikant 0601065501
L-nummer L00620 107440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Line Laser GLL 80-33 G, de GLL 80-33 G Professional is een intuïtieve lijnlaser voor de meest nauwkeurige uitlijning en nivellering. Dankzij IP65-bescherming en een duurzame, met rubber versterkte behuizing en laserramen is de lamp beschermd tegen stof en water, zodat u zonder zorgen kunt werken op zelfs de zwaarste bouwplaatsen. Dankzij het nieuwe toetsenbordontwerp kunt u eenvoudig alle laserlijnen selecteren en beschikt u over een extra energiebesparende modus voor een langere levensduur van de batterij. Daarnaast biedt de Dual Power-functie de flexibiliteit om te schakelen tussen de Li-Ion accu BA 3,7V 3,0Ah XL en alkalinebatterijen type AA, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over downtime vanwege een lege batterij. De BA 3.7V 3.0Ah XL kan tijdens gebruik worden opgeladen en zorgt voor een naadloze workflow zonder stroomonderbrekingen. De GLL 80-33 G is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het plaatsen van droge muren, het uitlijnen van raamkozijnen en het installeren van verlaagde plafonds. De grote batterij-indicator zorgt voor moeiteloze bewaking van het laadniveau, terwijl drie 360° laserlijnen gelijktijdig horizontaal en verticaal waterpas stellen mogelijk maken, waardoor u tijd en moeite bespaart. De lijnlaser detecteert automatisch de optionele LR 7 Professional lasers-ontvanger. Hierdoor kunt u onmiddellijk beginnen met werken en het werkgebied uitbreiden tot 80 meter. De lichtgroene laserlijnen bieden vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen voor eenvoudiger nivelleren – waar u ook werkt. Ambachtelijke koffer. BA 3.7V 3.0Ah XL en USB-C™ kabel (1 600 A03 1FZ). Universele houder LB 10. PLAFONDKLEM DK 20 (1 608 M00 C4C). Laser doel paneel. Tas

Geschikte producten