Lijnlaser GLL 3-50, met universele houder BM 1, L-BOXX

Artikelnummer: 0601063802
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601063802
EAN/GTIN 3165140662482
Nummer fabrikant 0601063802
L-nummer L00660 52
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GLL 3-50 Line Laser
  • complexe nivellering eenvoudig gemaakt – de gebruiksvriendelijke GLL 3-50 Professional cross-line laser is ontworpen voor flexibiliteit in alle gangbare nivellerings- en transmissietoepassingen
  • Twee verticale laserlijnen
  • een horizontale laserlijn en het soldeerpunt maken een indrukwekkende reeks toepassingen mogelijk
  • Dankzij het compacte ontwerp biedt de GLL 3-50 Professional een comfortabele bediening en goede controle
  • Voor een gemakkelijke positionering van de laserlijnen wordt deze geleverd met een mini-draaivoet met in hoogte verstelbare voetjes en een fijnafstelling van de verticale lijn
  • Het apparaat is geschikt voor diverse toepassingen binnenshuis
  • zoals het monteren van planken of ramen
  • het installeren van afvoerleidingen of het leggen van wandtegels
  • Met een tweede verticale laserlijn is het ook ideaal voor snelle verviervouding
  • De GLL 3-50 Professional biedt laserlijnen met een werkbereik tot 10 m
  • die kunnen worden uitgebreid tot 50 m bij gebruik van de optionele LR 2 Professional laserontvanger
  • Het bereik van het soldeerpunt is maximaal 5 m
  • Dit cross-line laserniveau zelf in minder dan 4 seconden Dankzij de bescherming tegen stof en spatwater volgens IP 54 is deze zeer robuust

Kenmerk:

  • Werkbereik laserpunten, max.: 5 m (onderzijde)
  • Werkbereik met ontvanger: tot 50 m
  • Werkbereik zonder ontvanger: 10 m
  • Werktijd, max. : 6 h
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 40 °C
  • Soldeerpuntkleur: rood
  • Laserlijnkleur: rood
  • Gewicht, ca.: 0,94 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Laser klasse: 2
  • Soldeerpunt nauwkeurigheid: ± 0. 6 mm/m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Levelnauwkeurigheid: ± 0,3 mm/m* (* plus. gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 4 s
  • Projectie: 3 lijnen + 1 schietloodpunt
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″, 5/8″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Voeding: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • Laser richtplaat
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • L-BOXX 136
  • Universele bevestiging BM 1 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Geschikte producten