Omschrijving:
	
	
                
                    
		GRL 300 HVG roterende laser, Uitstekende zichtbaarheid voor binnentoepassingen, Groene laserlijn: tot vier keer betere zichtbaarheid dan een rode lijn, Snel instelbaar voor horizontaal en verticaal gebruik dankzij automatische zelfnivellering van 8 % (± 5°), De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie voorkomt nivelleringsfouten bij schokken of trillingen, Batterijvak (ET nr. 1 608 M00 05D); Vakmanskoffer (ET nr. 1 608 M00 05F); Oplaadset met adapter (ET nr. 1 608 M00 05E); houder ook afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire (ET nr. 1 608 M00 05A); laserrichtplaat (blauw) (ET nr. 1 608 M00 05K); laserbril (groen) (ET nr. 1 608 M00 05J); laserontvanger LR 1G Professional (0 601 069 700); afstandsbediening RC1 Professional (0 601 069 900); universele houder WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH batterij (ET-Nr. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V blokbatterij (6LR61); 2 x LR20 1,5V batterij (D); 1 x 1,5 V LR6 batterij (AA).
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Werkgebied: 100 m
 - Werkbereik met ontvanger: 300 m (diameter) 
 - Werkbereik met ontvanger, waarde: 300 m
 - Werkbereik met ontvanger, extra: (diameter) 
 - Werkbereik zonder ontvanger: 100 m (diameter) 
 - Werkbereik zonder ontvanger, waarde: 100 m
 - Werkbereik zonder ontvanger, extra: (diameter) 
 - Werkbereik, waarde: 100 m
 - Bedrijfstemperatuur: 0 – 40 °C
 - Bedrijfstemperatuur, tot: 40 °C
 - Kleur laserlijn: groen 
 - Compatibele laserontvangers: LR 1G 
 - Opslagtemperatuur: -20 – 70 °C
 - Opslagtemperatuur, tot: 70 °C
 - Opslagtemperatuur, van: -20 °C
 - Laserdiode: 532 nm, < 5 mW 
 - Laserklasse: 3R 
 - Nivelleernauwkeurigheid: ± 3,0 mm bij 30 m* (* excl. afwijking afhankelijk van gebruik) 
 - Nivelleertijd: 15 s
 - Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1 
 - Zelfnivelleringsbereik: ± 5° (8 %) 
 - Sectie-aanduiding: 82 
 - Statiefschroefdraad: 5/8 inch 
 - Stof- en spatwaterbescherming: IP 54 
 - Voeding: 2 x 1,5 V LR20 (D)