Roterende laser GRL 300 HVG

Artikelnummer: 0601061700
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
Producttype rotatielaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601061700
EAN/GTIN 3165140583145
Nummer fabrikant 0601061700
L-nummer L00660 73
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roterende laser GRL 300 HVG
  • uitstekend zicht voor binnentoepassingen
  • Groene laserlijn: Tot vier keer beter zicht in vergelijking met een rode lijn
  • snelle aanpassing in horizontaal en verticaal gebruik door automatische zelfnivellering van 8%
  • de schakelbare schokwaarschuwingsfunctie voorkomt nivelleringsfouten in schokken of trillingen
  • batterijcompartiment
  • koffer van de vakman
  • afstandsbediening RC1 Professional
  • universele houder WM 4 Professional
  • 1 NiMH-batterij
  • 2 x batterij LR20 1,5 V
  • 1 x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • Werkbereik met ontvanger: 300 m (diameter)
  • Werkbereik zonder ontvanger: 100 m (diameter)
  • Werkingstemperatuur: 0 - 40 °C
  • Laserlijnkleur: groen
  • Gewicht, ca. : 1,8 kg
  • Compatibele laserontvanger: LR 1G
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 532 nm, < 5 mW
  • Laser klasse: 3R
  • Laser nauwkeurigheid: ± 3. 0 mm op 30 m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 15 s
  • Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 5° (8 %)
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Levering:

  • Batterijvak
  • Gereedschapskistje
  • Remote control RC1 Professional
  • Universele houder WM 4 Professional
  • 2 x LR20 1,5V batterij (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Geschikte producten