Omschrijving:
	
	
                
                    
		Hogedrukreiniger GHP 5-65 X. Krachtig en veelzijdig: Een compacte, mobiele en krachtige hogedrukreiniger met praktische slanghaspel. Hoog reinigingsvermogen: De pomp van geanodiseerd aluminium met roestvrijstalen zuiger levert de ideale combinatie van een hoog debiet en hoge druk voor uitstekende reinigingsprestaties. Nagenoeg: Metalen telescoopgreep voor eenvoudige wendbaarheid. Mobiel en ruimtebesparend dankzij slanghaspel. Veelzijdig: Zowel staand als liggend te gebruiken. Zelfaanzuigend: Voor het werken met water uit externe waterbronnen. Automatische motor- en pompstop: Vermindert het verbruik van stroom en water. Bosch-pistool, verstelbare 3-in-1-lans (roestvrij staal)
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Bedrijfsdruk: 130 bar
 - Kabellengte: 5 m
 - zuiger: Drievoudig, roestvrij staal 
 - Materiaal (slang): Staalversterkt 
 - Max. druk: 160 bar
 - Max. Debiet: 8,7 l/min.
 - Max. Temperatuur waterinlaat: 50 °C
 - Motortype: Inductie 
 - Nominaal ingangsvermogen: 2.400W
 - Nominaal debiet: 8,1 l/min.
 - Pompsysteem: Tuimelplaat 
 - Slanglengte: 10 m
 - Trillingsemissiewaarde Ah []: 1,8 m/s²
 - Spanning, elektrisch: 230V
 - Sectie-aanduiding: 73 
 - Onzekerheid K []: 1,5 m/s²