Hogedrukreiniger GHP 5-13 C.

Artikelnummer: 0600910000
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
Energievoorziening Netvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0600910000
EAN/GTIN 3165140716765
Nummer fabrikant 0600910000
L-nummer L00590 829
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hogedrukreiniger GHP 5-13 C. Compact en krachtig. Efficiënt: Uitstekende vermogens-gewichtsverhouding om reinigingswerkzaamheden snel uit te voeren. Lange levensduur: Robuuste en betrouwbare, krukasgedreven messing pomp met keramisch gecoate zuigers. Aanpasbaar: Variabele druk voor optimale flexibiliteit. Veelzijdig: Zelfaanzuigende functie om water uit emmers of reservoirs te pompen. Geluidsarme werking: Autostop-technologie schakelt de motor en pomp automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Reinigend afzuigsysteem: voor meer comfort. Gemakkelijk toegankelijk voor snel onderhoud.

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk: 130 bar
  • Kabellengte: 5 m
  • zuiger: Drievoudig, keramisch gecoat roestvrij staal
  • Max. druk: 140 bar
  • Max. Debiet: 8,7 l/min.
  • Max. Temperatuur waterinlaat: 50 °C
  • Motortype: Inductie
  • Nominaal ingangsvermogen: 2.300W
  • Pompsysteem: Krukas
  • Slanglengte: 8 m
  • Spanning, elektrisch: 230V
  • Sectie-aanduiding: 73