accu-tuinschaar GGP 12V-25, 2 x accu GBA 12V 3,0 Ah

Artikelnummer: 06008D8100
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
Artikelnummer 06008D8100
EAN/GTIN 4053423356311
Nummer fabrikant 06008D8100
L-nummer L00620 107532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-tuisschaar, maak kennis met de takkenschaar GGP 12V-25 Professional, jouw eerste keuze voor krachtig en toch licht snijden. De borstelloze motor drijft roestvrijstalen messen aan om takken met een dikte tot 25 mm moeiteloos te snijden. Met een gewicht van slechts 0,83 kg zonder accu biedt deze takkenschaar uitstekende snijprestaties zonder ongemak bij langdurig gebruik. Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat je urenlang zonder inspanning kunt snoeien, waardoor hij perfect is voor efficiënt en comfortabel werken. Deze accu-takkenschaar is ideaal voor het snoeien van struiken, heggen en fruitbomen. De GGP 12V-25 Professional is compatibel met de Bosch 12V Pro accu, zodat je hem gemakkelijk kunt integreren in je bestaande gereedschapsuitrusting. De krachtige 12V-accu (3,0 Ah) levert tot 4.500 sneden op één acculading en zorgt ervoor dat je je tuinwerkzaamheden zonder onderbreking kunt uitvoeren. De GGP 12V-25 Professional beschikt bovendien over autosleep- en auto-off-functies, die de accuduur en veiligheid verhogen. Kartonnen doos. 2 x accu GBA 12V 3,0 Ah (1 607 A35 06). Oplader GAL 12V-20 Professional

Kenmerk:

  • Sectie-aanduiding: 73
  • Verdeel de productcategorieën: Accu-tuisschaar