testo 105 Set - testo 105 Thermometers met één hand

Artikelnummer: 0563 1052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 1052
EAN/GTIN 4029547002298
Nummer fabrikant 0563 1052
L-nummer L40540 505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Of het nu gaat om voedselproductie, controle van inkomende goederen, gastronomie, grootkeukens, gekoelde magazijnen of supermarkten: als je steekproefmetingen uitvoert in halfvaste goederen, diepvriesgoederen en in vloeistoffen, is deze kit ideaal. De robuuste testo 105 eenhandsthermometer kan moeiteloos worden gecombineerd met de insteekbare meetpunten, zodat u optimaal bent uitgerust voor uw meettaak:
  • Standaard meetpunt - voor metingen in halfvaste media. De meetpunt dringt probleemloos door vlees, kaas of gelei en registreert betrouwbaar de kerntemperatuur
  • Gevroren producten meetpunt - voor metingen in bevroren producten. U kunt deze meetpunt ook gebruiken om diepvriesproducten te testen op gespecificeerde temperatuurgrenswaarden
  • Lange meetpunt - door het lange ontwerp bijzonder geschikt voor temperatuurmetingen in vloeibare media
  • Alle apparatuur wordt handig en veilig vervoerd in de robuuste aluminium koffer. De riemhouder en muurbeugel zorgen ervoor dat de penetratiethermometer onderweg veilig kan worden opgeborgen. Zo is hij altijd bij de hand
  • De testo 105 penetratiethermometer - een praktische professional
  • De praktische bediening met één hand, het compacte formaat en het verlichte display maken het dagelijkse praktische werk eenvoudiger. Zowel een akoestisch als een optisch alarm waarschuwen betrouwbaar voor het overschrijden/onderschrijden van de vrij instelbare grenswaarden
  • Goed om te weten: dankzij een waterafstotend oppervlak kan de penetratiethermometer ook onder stromend water worden gereinigd - bijzonder hygiënisch volgens beschermingsklasse IP65. De testo 105 is getest voor de levensmiddelensector volgens EN 13485 en gecertificeerd door HACCP International.