testo 549i - Hogedrukmeter met smartphone-bediening

Artikelnummer: 0560 2549 02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 2549 02
EAN/GTIN 4029547022500
Nummer fabrikant 0560 2549 02
L-nummer L40540 385
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Testo biedt je meer mobiliteit bij het meten: gebruikt in combinatie met je smartphone of tablet is de handige testo 549i hogedrukmeter geschikt voor het uitvoeren van draadloos onderhoud en het oplossen van problemen aan airconditioning- en koelsystemen, maar ook voor de installatie ervan. Het meetinstrument kan snel en eenvoudig direct op de drukaansluiting worden aangesloten. De testo 549i maakt het aanzienlijk eenvoudiger om te werken aan drukaansluitingen die ver uit elkaar liggen, dankzij de draadloze verbinding met een smartphone of tablet
  • Ook praktisch: omdat er geen slangen nodig zijn voor de metingen, gaat er geen koelmiddel verloren, of slechts een zeer kleine hoeveelheid. Bij gebruik in combinatie met de testo 115i klemthermometer kunnen ook individuele parameters van het koelsysteem worden berekend
  • Meer meetcomfort dankzij de App
  • Metingen kunnen gemakkelijk op uw eindapparaat worden bekeken via de testo Smart App. Bovendien maakt de App automatische berekening van verdampings- en condensatietemperaturen mogelijk. Alle meetgegevens worden als diagram of tabel weergegeven. Tot slot kan het meetdatarapport direct worden gemaild als pdf- of Excel-bestand
  • *Onze tip: gebruik de testo 549i als sonde in combinatie met het juiste IAQ-meetinstrument van Testo.

Downloads en documenten

Geschikte producten