testo 610 - Vocht- en temperatuurmeter

Artikelnummer: 0560 0610
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 0610
EAN/GTIN 4029547008313
Nummer fabrikant 0560 0610
L-nummer L40540 71
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 610 thermohygrometer maakt een snelle en nauwkeurige meting van de temperatuur en vochtigheid in binnenruimten mogelijk, bijvoorbeeld in kantoren, magazijnen, productiefaciliteiten of serverruimten. Bovendien kan het gebruiksvriendelijke meetinstrument het dauwpunt en de natteboltemperatuur voor u berekenen. Beide waarden maken het mogelijk conclusies te trekken over de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid en zijn belangrijke factoren bij het beoordelen van het binnenklimaat
  • Betrouwbare technologie, gebruiksgemak: testo 610 thermohygrometer
  • Met zijn ingebouwde NTC-temperatuursensor biedt de testo 610 thermohygrometer een grote nauwkeurigheid als het gaat om temperatuurmeting. De thermohygrometer meet de vochtigheid met behulp van de capacitieve vochtigheidssensor die wordt gekenmerkt door zijn langdurige stabiliteit. De twee sensoren maken de testo 610 tot een betrouwbare en duurzame thermohygrometer
  • De thermohygrometer is eenvoudig in gebruik: de huidige temperatuur- en vochtigheidswaarden zijn gemakkelijk af te lezen op het verlichte display. Bovendien kan hij het berekende dauwpunt en de natteboltemperatuur weergeven, evenals min./max. waarden. Met zijn beschermkap met clip, polsband en heuptasje kan de handige thermohygrometer veilig worden opgeborgen en gemakkelijk worden meegenomen naar elke meetlocatie.