testo 6452 - Persluchtmeter DN25 (1")

Artikelnummer: 0555 6452
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0555 6452
EAN/GTIN 4029547024443
Nummer fabrikant 0555 6452
L-nummer L41152 100159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Met de testo 6452 persluchtmeter kunt u nauwkeurige metingen van het persluchtverbruik, verbruiks- en lekbewaking en debietmetingen in uw persluchtsysteem uitvoeren. De persluchtmeter kan ook worden gebruikt om een pieklastanalyse uit te voeren om te bepalen of u voldoende perslucht genereert. Dit creëert transparantie in het persluchtverbruik en kan u helpen energie te besparen, kosten te verlagen en een doelgericht milieumanagementsysteem te implementeren (bijvoorbeeld volgens ISO 50001 of ISO 14001). Over het geheel genomen kunnen deze maatregelen u helpen besparingsmogelijkheden te vinden of onnodige investeringskosten te voorkomen
  • Overzicht van de technische voordelen van de testo 6452 persluchtmeter
  • Met slechts één instrument vier meetparameters meten: Debiet, totaalteller, temperatuur, bedrijfsdruk
  • Helder overzicht: Directe persluchtbewaking met gelijktijdige weergave van 3 meetwaarden dankzij standaard TFT-display
  • Beste systeemintegratie: Twee analoge uitgangen 4 tot 20 mA
  • Maximale meetnauwkeurigheid: Geïntegreerd meetgedeelte voorkomt meetfouten
  • Snel in gebruik: Eenvoudige installatie
  • Meting volgens het calorimetrische principe: Geen drukverlies tijdens de meting