9731 Schuimrubberen inzetstuk met 6003 Joker Set 1, 19-delig

Artikelnummer: 05150121001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05150121001
EAN/GTIN 4013288225115
Nummer fabrikant 05150121001
L-nummer L60020 4958
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk
  • 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen
  • met 18 Wera 6003 Joker ringsteeksleutels en 1 Wera Kraftform flessenopener.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9731 Foam insert 6003 Joker set 1, 19 pieces
  • 18x 6003 Joker Combination wrench: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm
  • 1x Bottle opener: 148
  • 1x 9831 Foam insert 6003 Joker Set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten