367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 20 x 300 mm

Artikelnummer: 05138270001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05138270001
EAN/GTIN 4013288108258
Nummer fabrikant 05138270001
L-nummer L60020 1505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip.
  • Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden.
  • Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 20 x 300 mm