8790 HMC Deep doppen met inkeping in schacht, met 1/2″ aandrijving, 17 x 76 mm

Artikelnummer: 05138007001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 05138007001
EAN/GTIN 4013288233547
Nummer fabrikant 05138007001
L-nummer L60020 104679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop voor buitenzeskantschroeven en -moeren, 1/2″, lange uitvoering.
  • Aan de zijkant ingekeept voor montage van inbouwverbindingen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact).

Voordeel:

  • Lange uitvoering
  • Aan de zijkant ingekeept voor montage van inbouwverbindingen
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef

Levering:

  • 8790 HMC Deep Socket wrench insert with cutout shaft, with 1/2″ drive, 17 x 76 mm