851/1 A Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

Artikelnummer: 05134920001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05134920001
EAN/GTIN 4013288099983
Nummer fabrikant 05134920001
L-nummer L60020 2728
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven.
  • Extra harde uitvoering.
  • Geprofileerde versie.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Geprofileerde versie
  • Optimale draaimomentoverbrenging dankzij grotere indringdiepte in de schroefkop
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 851/1 A bits, PH 2 x 25 mm