3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05073616001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073616001
EAN/GTIN 4013288112170
Nummer fabrikant 05073616001
L-nummer L60020 4142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
  • RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest.
  • Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
  • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
  • 1/4″ zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Rapidaptor universele houder, RVS, voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • RVS geeft vliegroest geen kans
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Met 1/4″ zeskant-aandrijving

Levering:

  • 3888/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless, 1/4″ x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen