870/4/7 Set A SB, 3-delig

Artikelnummer: 05073200001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073200001
EAN/GTIN 4013288139115
Nummer fabrikant 05073200001
L-nummer L60020 2232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapsschachtset met buitenvierkant-aandrijving van Wera.
  • Voor machinebediende steeksleutelinzetstukken.
  • Aandrijving: 1/4″ zeskant.

Voordeel:

  • Drie gereedschapsschachten voor machinebediende steeksleutelinzetstukken
  • Met 1/4″, 3/8″ en 1/2″ buitenvierkant-aandrijvingen
  • 1/4″ buitenzeskant en 7/16″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4 en 7)

Levering:

  • 870/4/7 Set A SB, 3 pieces
  • 2x 870/4 Adaptor: 1/4″x50 mm, 3/8″x50 mm
  • 1x 870/7 Adaptor: 1/2″ x 75 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten