851/4 BTH Bits Phillips, PH 1 x 50 mm

Artikelnummer: 05059540001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05059540001
EAN/GTIN 4013288034304
Nummer fabrikant 05059540001
L-nummer L60020 568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Extra harde uitvoering.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
  • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 851/4 BTH bits, PH 1 x 50 mm