840/0 Micro bits Hex-Plus voor binnenzeskant-schroeven, 2.5 x 30 mm

Artikelnummer: 05058112001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05058112001
EAN/GTIN 4013288234551
Nummer fabrikant 05058112001
L-nummer L60020 104705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits voor binnenzeskantschroeven.
  • Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 4 mm zeskant.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Met Hex-Plus profiel (voorkomt het doordraaien van binnenzeskantschroeven)
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 4 mm zeskant aandrijving

Levering:

  • 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws, 2.5 x 30 mm