Bit-Box 20 TX HF, TX 25 x 25 mm, 20-delig

Artikelnummer: 05057778001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057778001
EAN/GTIN 4013288226020
Nummer fabrikant 05057778001
L-nummer L60020 5200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bitbox.
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie.
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Levering:

  • Bit-Box 20 TX HF, TX 25 x 25 mm, 20 pieces
  • 20x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 25 x 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten