851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits, PH 1 x 25 mm, 10-delig

Artikelnummer: 05057615001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057615001
EAN/GTIN 4013288178695
Nummer fabrikant 05057615001
L-nummer L60020 3379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bits, PH 1 x 25 mm, 10 pieces
  • 10x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 1 x 25 mm