Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17-delig

Artikelnummer: 05057473001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057473001
EAN/GTIN 4013288222930
Nummer fabrikant 05057473001
L-nummer L60020 4984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 17-delige set in robuuste stoffen box.
  • 1 bithandhouder 416 RA met T-greep, ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4″ bits.
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
  • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.
  • Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand.
  • Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen.
  • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen.
  • Bithouder voor bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3.
  • Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van de bits.
  • 16 taai-harde bits, 1/4″, 89 mm lang, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
  • Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
  • Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls om bits razendsnel te kunnen verwisselen en voor snel werken
  • Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid

Levering:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 pieces
  • 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm
  • 5x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm, 7/32″x89 mm, 1/4″x89 mm
  • 2x 868/4 Square-Plus bits: # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten