Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7-delig

Artikelnummer: 05051512001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05051512001
EAN/GTIN 4013288226594
Nummer fabrikant 05051512001
L-nummer L60020 4974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera Compact gereedschap met meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven.
  • In de greep geïntegreerde bithouder, 6 taai-harde bits, voor universeel gebruik.
  • Bithouder met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Voordeel:

  • Bit-handhouder met bitmagazijn
  • Bithouder met krachtige magneet die de bits muurvast houdt
  • In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits
  • Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard

Levering:

  • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 pieces
  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4″
  • 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten