967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 25 x 154 mm

Artikelnummer: 05024486001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05024486001
EAN/GTIN 4013288194329
Nummer fabrikant 05024486001
L-nummer L60020 4262
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen.
  • Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

Levering:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 25 x 154 mm