950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch, 3/32″ x 112 mm

Artikelnummer: 05022631001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05022631001
EAN/GTIN 4013288182517
Nummer fabrikant 05022631001
L-nummer L60020 3454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing:Binnenzeskant
    Uitvoering:BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode.
  • Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.
  • Pasvorm:Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

Levering:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 3/32″ x 112 mm