851 S Phillips kruiskopbits voor slagschroevendraaier, PH 3 x 70 mm

Artikelnummer: 05018162001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05018162001
EAN/GTIN 4013288222534
Nummer fabrikant 05018162001
L-nummer L60020 4932
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra taai-hard bit voor Phillips-Recess kruiskopschroeven.
  • Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.
  • Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921.
  • Met 1/4″ zeskantaandrijving.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Extra taai-hard voor een lange levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving
  • Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

Levering:

  • 851 S Phillips bits for impact screwdrivers, PH 3 x 70 mm