338/2 klemmenblok-bedieningsgereedschap set, 2-delig

Artikelnummer: 05008100001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05008100001
EAN/GTIN 4013288225658
Nummer fabrikant 05008100001
L-nummer L60020 4972
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set met 2 bedieningsgereedschappen voor veerklemmen.
  • Door de geknikte kling kun je ook goed veerklemmen in groepenkasten bedienen die met een rechte kling niet te bereiken zouden zijn.
  • De klingpunt blijft in de klem steken, waardoor je de handen vrij hebt om het draadeind in te voeren.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

Voordeel:

  • Speciaalgereedschap voor het ontgrendelen van contactveren in elektrotechnische klemmenblokken
  • Door de gebogen vorm is het ook mogelijk om klemmenblokken te bedienen die met een normale schroevendraaier niet bereikt kunnen worden
  • Geschikt voor veerklemmen met een aderdiameter tot 1,5 mm2 resp. 2,5 tot 4,0 mm2

Levering:

  • 338/2 Set of actuation tools for terminal blocks (spring cages), 2 pieces
  • 2x 338 Actuation tool for terminal blocks (spring cages): 0.4x2.5x81 mm, 0.6x3.5x81 mm