• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4″ doppen, 1/4″ x 154 mm

Artikelnummer: 05006642001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05006642001
EAN/GTIN 4013288234155
Nummer fabrikant 05006642001
L-nummer L60020 104766
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïsoleerde adapterkling.
  • De kling verloopt van 9 mm buitenzeskant naar 1/4″ buitenvierkant.
  • Deze kan worden gebruikt met de geïsoleerde Wera Kraftform Kompakt VDE handhouders met 9 mm binnenzeskant-aandrijving.
  • Deze is geschikt voor geïsoleerde Wera 1/4″ doppen en 1/4″ bitdoppen.
  • Het individueel testen bij 10.
  • 000 V conform IEC 60900 biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.
  • 000 V.

Voordeel:

  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V
  • De kling verloopt van 9 mm buitenzeskant naar 1/4″ buitenvierkant
  • Geschikt voor de geïsoleerde Wera Kraftform Kompact VDE handhouder met 9 mm binnenzeskant-aandrijving
  • Deze is geschikt voor geïsoleerde Wera 1/4″ doppen en 1/4″ bitdoppen

Levering:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapter blade, insulated, for 1/4″ sockets, 1/4″ x 154 mm