Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-delig

Artikelnummer: 05006619001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006619001
EAN/GTIN 4013288229885
Nummer fabrikant 05006619001
L-nummer L60020 104664
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 17-delige Kraftform Kompakt VDE set.
  • 1 handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek 9°), 1 handhouder 817 VDE, 15 VDE wisselklingen ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • In robuust riemetui.

Voordeel:

  • En inch
  • 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek van 9°) voor wisselklingen, 1 handhouder 817 VDE voor wisselklingen
  • De handhouder 837 i RA met in de greep geïntegreerde ratel maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Hoog werktempo: Met de ratel kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
  • Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17 pieces
  • 1x 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6 x 3.5 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten