Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder, 17-delig

Artikelnummer: 05006610001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05006610001
EAN/GTIN 4013288234131
Nummer fabrikant 05006610001
L-nummer L60020 104753
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 21-delige gereedschapsset voor spanningsvrij werken en werken tot de toegelaten spanning van 1.
  • 000 V.
  • 1 handhouder 837 i VDE met ratelfunctie, 1 handhouder 817 VDE voor Wera VDE wisselklingen
  • 14 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met gereduceerde klingdiameter (artikels Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 en Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 standaard klingdiameter), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bedienen.
  • Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.
  • 000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.
  • 000 V.
  • 1 Knipex elektro-installatietang VDE 08 26 185 voor het gemakkelijk snijden dankzij hoge overbrenging
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad.
  • Gefreesde groef in gripzone maakt het mogelijk om kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten veilig vast te houden resp.
  • om deze los te trekken.
  • Verchroomd voor betere bescherming tegen roest, met geïsoleerde meer-componenten handgrepen.
  • In robuust riemetui.
  • Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.
  • Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd.
  • Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Voordeel:

  • De handhouder 837 i RA met in de greep geïntegreerde ratel maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen
  • VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
  • 1 Knipex elektro-installatietang, 185 mm lang
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder, 17 pieces
  • 1x 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185: KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten