Dop-magneetstrip C Deep 1 doppenset, 1/2″-aandrijving, 6-delig

Artikelnummer: 05005470001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 05005470001
EAN/GTIN 4013288223272
Nummer fabrikant 05005470001
L-nummer L60020 4829
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 6 lange hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2″.
  • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Lange 1/2″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
  • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 6-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Lange ½″ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Levering:

  • Magnetic socket rail C Deep 1 socket set, 1/2″ drive, 6 pieces
  • 6x 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm
  • 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten