8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8″-aandrijving, 14 x 64 mm

Artikelnummer: 05004536001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05004536001
EAN/GTIN 4013288210449
Nummer fabrikant 05004536001
L-nummer L60020 4393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskantschroeven en moeren.
  • Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef

Levering:

  • 8790 HMB Deep 3/8″ socket, 14 x 64 mm