8100 SB All-in Zyklop Speed-ratelset, 3/8″ aandrijving, 35-delig

Artikelnummer: 05003536001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05003536001
EAN/GTIN 4013288225573
Nummer fabrikant 05003536001
L-nummer L60020 4957
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
  • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatieve stoffen box, uiterst robuust en duurzaam.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Licht en compact en daardoor makkelijk mee te nemen.
  • Met ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maat.
  • Ratel eenvoudig te verwijderen dankzij twist to unlock-systeem.

Voordeel:

  • 35-delig ratelassortiment in robuuste stoffen box
  • Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
  • Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
  • Doppen met vasthoudfunctie voor TORX®, voor binnenzeskant-schroeven en buitenzeskant-schroeven
  • Ratel eenvoudig te verwijderen dankzij twist to unlock-systeem

Levering:

  • 8100 SB All-in Zyklop Speed ratchet set, 3/8″ drive, 35 pieces
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 1x 8796 LB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm
  • 14x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm
  • 9x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm
  • 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm
  • 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten