Precisie geleideschroef 25 mm slag

Artikelnummer: 04AZA165
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
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 04AZA165
EAN/GTIN 4946368408842
Nummer fabrikant 04AZA165
L-nummer L40010 14687
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mitutoyo produceert, naast standaard schroefmaten, eenvoudige en voordelige precisieschroefdraadbouten voor nauwkeurige positioneermechanismen en fijnaanvoermechanismen. Mitutoyo produceert ook draadschroeven met speciale specificaties, zoals 0,25 mm spoed. Bovendien kunnen micrometerkoppen worden gemaakt volgens de afmetingen en vorm die de klant wenst.

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,13 X 0,035 X 0,03 M
  • Diameter huls: ∅ 12
  • Meetbereik: 25
  • Meetvlak: Hardmetaal
  • Meetspindel: ∅ 6,35 mm
  • Nominale diameter van de schroef: M7,35 x 0,5
  • Schacht ∅ : ø10
  • Diameter zwaluwstaart: ∅ 6
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Nauwkeurigheid van de invoer: