Precisie geleideschroef 13 mm slag

Artikelnummer: 04AZA162
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
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 04AZA162
EAN/GTIN 4946368408811
Nummer fabrikant 04AZA162
L-nummer L40010 15737
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mitutoyo produceert, naast standaard schroefmaten, eenvoudige en voordelige precisieschroefdraadbouten voor nauwkeurige positioneermechanismen en fijnaanvoermechanismen. Mitutoyo produceert ook draadschroeven met speciale specificaties, zoals 0,25 mm spoed. Bovendien kunnen micrometerkoppen worden gemaakt volgens de afmetingen en vorm die de klant wenst.

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Diameter huls: ∅ 10,5
  • Meetbereik: 13
  • Meetvlak: gehard
  • Meetspindel: ∅ 5
  • Nominale diameter van de schroef: M7,35 x 0,5
  • Schacht ∅ : ø9.5
  • Diameter zwaluwstaart: ∅ 5
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Nauwkeurigheid van de invoer: