Protractor met sluitschroef, chr. 400 x 800mm

Artikelnummer: 0411309
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0411309
EAN/GTIN 4029713209636
Nummer fabrikant 0411309
L-nummer L40510 2616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°

Omschrijving:

Graadmeter met borgschroef, gemaakt van speciaal staal, gradenboog mat verchroomd. Gradenverdeling zeer nauwkeurig af te lezen met laser, 0-180°. Drm. van gradenboog 400mm, vrije poot 800mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 800

Norm:

Factory standard