Inspectie vierkant vlak type, ss DIN 875/0 100 x 70mm

Artikelnummer: 0369203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Platte winkelhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0369203
EAN/GTIN 4029713207113
Nummer fabrikant 0369203
L-nummer L40510 570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Roestvast stalen hoek, zonder stop. Nauwkeurigheid GG 0. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875